Aperçu
Description du fabricant
FB3U219N FLANG NOIR FB3-U219N
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.8750 po
- Longueur totale5.3800 po
- Numéro de palierUG219NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Hauteur totale1.6300 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.2500 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5670 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB3U219N Roulements à billes - FB3U219N
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.8000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale8000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327026936
- CUP_NON662327026936
- Poids2.5 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage3
- Espacement des trous de boulon1.8750 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité