Aperçu
Description du fabricant
FB3U220N FLANG NOIR FB3-U220N
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.8750 po
- Numéro de palierUG220NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.6850 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-49/64 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327026943
- CUP_NON662327026943
- Poids4 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité