Type de roulement
Balle
Type de produit
Unités de roulement à billes à montage sur bride
Diamètre à l’alésage
1.2500 po
Matériau du boîtier
Fonte
Type de service
Service standard
Longueur du boulon du centre au centre
2.0000 po
Longueur totale
6.1250 po
Numéro de palier
46067
Dispositif de verrouillage
Vis de fixation
Type d’expansion
Roulement sans expansion (fixe)
Type de joint
Joint labyrinthe en feutre
Diamètre de la longueur totale
6.1250 po
Hauteur totale
1.8750 po
Largeur du boîtier
3.7500 po
Type de lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type d’alésage
Droit
Largeur totale
3.7500 po
Largeur de la bague intérieure
1.8590 po
Matériau du roulement
52100 Acier de roulement, noir oxydé
Code d’harmonisation
8483.20.4040
Capacité de charge dynamique radiale
5782 lbf
Capacité de charge statique radiale
3493 lbf
Revêtement
Revêtement en poudre
Longueur jusqu’à l’alésage
1.8590 po
Plage de température de fonctionnement
-20° à 220 °F
Température de fonctionnement maximale
220 °F
Revêtement de finition
Gris
Description
Support de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - FB-20
Taille du boulon
0.5000 po
Rpm max.
4650 tr/min
Série
FB
Capacité de charge dynamique
5782 lbf
Roulement de rechange
2-14
Angle de désalignement
Statique seulement - ±2.0 °
Couleur
Gris
Lubrification
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Type de montage de bride
Bride 3-Bolt
Construction du logement
Une-pièce
Type de boîtier
Support 3-Bolt
Lubrifiant
Graisse au complexe de lithium NLGI 2
Vitesse maximale
4650 tr/min
Type de dispositif de retenue
Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
Auto-alignement
Oui
Numéro de catalogue du fabricant
FB-20
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Dessin CAD
Numéro CUP du fabricant
662461010211
CUP_NON
662461010211
Poids
3.78 lb
Capacité de charge statique
3493 lbf
Relubrifiable
Oui
Nombre de trous de montage
3
Espacement des trous de boulon
2.0000 po
Type de roulement
Balle
Type de montage
Support 3-Bolt