Motion
FB3U222N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00568737
N° MFRFB3U222N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00568737
N° MFRFB3U222N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB3U222N FLANG NOIR FB3-U222N
  • Roulement à billes monté de 1 3/8 po, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Numéro de palier
    UG222NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-59/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-49/64 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Poids
    3.7 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif