Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Longueur totale7.4690 po
- Numéro de palier46024
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale7.4690 po
- Hauteur totale2.1600 po
- Largeur du boîtier4.5600 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.1563 po
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionSupport de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster - Roulement à billes - 52100 acier, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - FB-32R
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.3550 tr/min
- SérieFB
- Capacité de charge dynamique7889 lbf
- Roulement de rechange1-2
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale3550 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantFB-32R
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461010327
- CUP_NON662461010327
- Poids5.71 lb
- Capacité de charge statique5216 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage3
- Espacement des trous de boulon2.7500 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt