Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.5000 po
- Longueur totale4.1880 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.1880 po
- Largeur du boîtier2.3800 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.3438 po
- Largeur de la bague intérieure1.2188 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2188 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- Rpm max.6450 tr/min
- SérieFB
- Roulement de rechange2-08C
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantFB-8C
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461025932
- CUP_NON662461025932
- Poids1.3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt