Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale4.1875 po
- Largeur du boîtier1.0000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.3438 po
- Largeur de la bague intérieure1.2188 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2188 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieFB
- Roulement de rechange2-011C
- Numéro de catalogue du fabricant704055
- Dessin CAD
- Poids1.3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt