Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre1.8750 po
- Longueur totale5.3590 po
- Numéro de palier1-14C
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.3590 po
- Hauteur totale1.6300 po
- Largeur du boîtier3.2200 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.6250 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionSupport de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster - Roulement à billes - 52100 acier, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - FB-20RC
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.5450 tr/min
- SérieFB
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Roulement de rechange1-14C
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale5450 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantFB-20RC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461026045
- CUP_NON662461026045
- Poids2.35 lb
- Capacité de charge statique2567 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage3
- Espacement des trous de boulon1.8750 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt