FB-206
Unité de roulement à billes à support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI00568816
N° MFRFB-206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à support à trois boulons - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI00568816
N° MFRFB-206
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB-206 3 BOULON À FLÈCHE BRKT
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    5206
  • Type de roulement
    Balle
  • Longueur du boulon du centre au centre
    0.4760 po
  • Espacement des trous de boulon
    1.8750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Support de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - FB-206
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Largeur du boîtier
    3.2190 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FB-206
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461053201
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • CUP_NON
    662461053201
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Vitesse maximale
    5450 tr/min
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Hauteur totale
    1.6250 po
  • Longueur totale
    5.3590 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3590 po
  • Largeur totale
    3.2190 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    5206
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB
  • Capacité de charge statique
    2567 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    2.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif