Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Longueur totale6.1300 po
- Numéro de palier5207
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Diamètre de la longueur totale155.6 mm
- Hauteur totale1.8800 po
- Largeur du boîtier37.30 mm
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale47.6 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage42.90 mm
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionSupport de bride à trois boulons en fonte montée Sealmaster, roulement à billes - 52100 , acier à roulement, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - FB-207
- Taille du boulon1/2 po;M12
- Rpm max.4650 tr/min
- SérieFB
- Capacité de charge dynamique5782 lbf
- Roulement de rechange5207
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4650 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantFB-207
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461053218
- CUP_NON662461053218
- Poids3.67 lb
- Capacité de charge statique3493 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage3
- Espacement des trous de boulon2.0000 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt