FB-204C
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 20 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00568819
N° MFRFB-204C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 20 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00568819
N° MFRFB-204C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FB-204C 3 BOULON FLG BRKT
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38.10 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    106.4 mm
  • Largeur du boîtier
    25.40 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    34.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31.00 mm
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31.00 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    FB
  • Roulement de rechange
    5204C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710466
  • CUP_NON
    662461055649
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Support 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif