Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre47.60 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale136.1 mm
- Largeur du boîtier31.40 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale41.3 mm
- Largeur de la bague intérieure38.10 mm
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage38.10 mm
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieFB
- Roulement de rechange5206C
- Numéro de catalogue du fabricant710468
- Dessin CAD
- CUP_NON662461055663
- Poids3 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt