Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale155.6 mm
- Largeur du boîtier37.30 mm
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale47.6 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage42.90 mm
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieFB
- Roulement de rechange5207C
- Numéro de catalogue du fabricant710469
- Dessin CAD
- Poids3.1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageSupport 3-Bolt