Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement 120° verrouillable avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSCHB-23
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461002759
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Hauteur totale4.7500 po
- Largeur totale1.9380 po
- Roulement de rechange3-17
- Type de jointJoint en feutre
- SérieCSCHB
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po