Aperçu
Description du fabricant
SCHB-30 CONV. À VIS BRG
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant700364
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Hauteur totale5.4375 po
- Largeur totale2.0313 po
- Roulement de rechange2-114
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSCHB
- Longueur du filetage0.8000 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité