SCHB-SC-115

Dodge
SCHB-SC-115

SCHB-SC-115
N° D’ARTICLE MI00568871
N° MFRSCHB-SC-115
Price$319.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SCHB-SC-115

SCHB-SC-115
N° D’ARTICLE MI00568871
N° MFRSCHB-SC-115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix319.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCHBSC115 SCR CONV HANGER BRG 124405

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Rendement
    Service normal
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5213 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Taille du filetage
    1
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur de l’alésage
    1.9400 po
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Support de convoyeur à vis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Série de roulements
    Série 210
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    124405
  • CUP_NON
    782475115129
  • Dessin CAD
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues