Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Rpm max.4500 tr/min
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Largeur totale0.9700 po
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage3/4 - 10 po