Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant700378
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Hauteur totale7.8750 po
- Largeur totale3.0625 po
- Roulement de rechange3-211
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSCHB
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1 1/4 - 11 1/2 po