SCHB-SC-215

Dodge
SCHB-SC-215

SCHB-SC-215
N° D’ARTICLE MI00568911
N° MFRSCHB-SC-215
Prix795.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SCHB-SC-215

SCHB-SC-215
N° D’ARTICLE MI00568911
N° MFRSCHB-SC-215
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
Prix795.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCHBSC215 SCR CONV HANGER BRG 124406

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Rendement
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17407 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13102 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur de l’alésage
    2.3800 po
  • Capacité de charge dynamique
    17407 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Support de convoyeur à vis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    13102 lbf
  • Série de roulements
    Série 216
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    124406
  • Numéro CUP du fabricant
    782475115136
  • CUP_NON
    782475115136
  • Dessin CAD
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues