SCHB-64
Unité de roulement à billes pour cintre 700386 - DI 4.0000 po, D.E 10.2500 po, Largeur 4.6250 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568932
N° MFRSCHB-64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 700386 - DI 4.0000 po, D.E 10.2500 po, Largeur 4.6250 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568932
N° MFRSCHB-64
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-64 CONV. À VIS BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700386
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Hauteur totale
    13.2500 po
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Roulement de rechange
    3-4
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SCHB
  • Longueur du filetage
    2.6250 po
  • Taille du filetage
    2 1/2 - 8 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif