Aperçu
Description du fabricant
SCHB-15C VIS CONV HNGR BRG
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant703341
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Hauteur totale4.0625 po
- Largeur totale1.5000 po
- Roulement de rechange3-015C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSCHB
- Longueur du filetage0.8000 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité