Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- RendementService normal
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale7332 lbf
- Capacité de charge statique radiale4475 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointContact à une lèvre
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de roulementRoulement à billes
- Longueur de l’alésage2.1200 po
- Capacité de charge dynamique7332 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierSupport de convoyeur à vis
- Insérer le matérielAcier
- LubrificationGraisse
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Type de scellementContact à une lèvre
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreCollier excentrique
- Capacité de charge statique4475 lbf
- Série de roulementsSérie 208
- RelubrifiableOui
- Arrière-pied inclusNon
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Numéro de catalogue du fabricant131317
- CUP_NON782475117857
- Dessin CAD
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.