SCHB-35C
Unité de roulement à billes pour cintre 710004 - DI 2.1875 po, D.E. 92.1 mm, Largeur 2.5625 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568972
N° MFRSCHB-35C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 710004 - DI 2.1875 po, D.E. 92.1 mm, Largeur 2.5625 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568972
N° MFRSCHB-35C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-35C VIS CONV HNGR BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710004
  • Diamètre extérieur
    3.6260 po
  • Hauteur totale
    6.8125 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Roulement de rechange
    3-23C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SCHB
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1 - 11 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif