Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Diamètre à l’alésage3 po
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre extérieur6.8750 po
- Hauteur totale8.3125 po
- Largeur totale3.2500 po
- Roulement de rechangeSK-110C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSCHB
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1 1/2 - 11 1/2 po