SCHB-320
Unité de roulement à billes pour cintre 713813 - DI 100 mm, DI 260.4 mm, largeur 117.5 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569024
N° MFRSCHB-320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 713813 - DI 100 mm, DI 260.4 mm, largeur 117.5 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569024
N° MFRSCHB-320
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-320 CONV. À VIS BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713813
  • Diamètre extérieur
    10.2520 po
  • Largeur totale
    117.5 mm
  • Roulement de rechange
    5320
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SCHB
  • Longueur du filetage
    2.6250 po
  • Taille du filetage
    2 1/2 - 8 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif