Motion
SCHB-207C
Unité de roulement à billes pour cintre 710316 - DI 35 mm, DI 92.1 mm, largeur 42.90 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569034
N° MFRSCHB-207C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 710316 - DI 35 mm, DI 92.1 mm, largeur 42.90 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569034
N° MFRSCHB-207C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-207C SUSPENDEUR À VIS À CONV. BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710316
  • Diamètre extérieur
    3.6260 po
  • Largeur totale
    42.9 mm
  • Roulement de rechange
    5207C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SCHB
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1 1/4 - 11 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif