Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.5938 po
- Longueur totale5.5900 po
- Numéro de palierUG2E20NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Hauteur totale1.7340 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.1900 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RevêtementPlaqué nickel
- Longueur jusqu’à l’alésage1-47/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3U2E20NK75 Roulements à billes - FX3U2E20NK75
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.8000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurArgent
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale8000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327034108
- CUP_NON662327034108
- Poids2.1 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon4-19/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt