Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 719532 - DI 80 mm, DI 174.6 mm, largeur 82.60 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569056
N° MFRSCHB-216C

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-216C SUSPENDEUR À VIS À CONV. BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    719532
  • Diamètre extérieur
    6.8740 po
  • Largeur totale
    82.6 mm
  • Roulement de rechange
    5216C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SCHB
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1 1/4 - 11 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif