UCECH205-16

AMI Bearings
UCECH205-16

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 2.7500 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569068
N° MFRUCECH205-16
Prix110.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
UCECH205-16

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 2.7500 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569068
N° MFRUCECH205-16
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
Prix110.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCECH205-16 1 SUPPORT BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Taille du filetage
    PF3/4
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • Roulement de rechange
    UC205-16
  • CUP_NON
    0808250118212
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif