Motion
SEHB-24
Unité de roulement à billes pour cintre 700399 - DI 1.5000 po, D.E 3.7500 po, Largeur 1.9375 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569097
N° MFRSEHB-24
Prix501.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 700399 - DI 1.5000 po, D.E 3.7500 po, Largeur 1.9375 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569097
N° MFRSEHB-24
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
Votre prix501.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT SEHB-24 BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement 120° verrouillable avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint labyrinthe en feutre et déflecteur pour les environnements secs et poussiéreux La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SEHB-24
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461003084
  • Mauvais alignement
    2.0°+/- Désalignement - statique seulement
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    1.9380 po
  • Roulement de rechange
    2-18
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SEHB
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif