Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierAcier
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200°F
- Taille du boulon0.3750 po
- Poids1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt