F3U212NK75

Link-Belt (RRX)
F3U212NK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 0.7500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00569169
N° MFRF3U212NK75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
F3U212NK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 0.7500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00569169
N° MFRF3U212NK75
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F3U212NK75 FLANG NOIR F3-U212NK75
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Numéro de palier
    UG212NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Diamètre de la longueur totale
    3.3750 po
  • Hauteur totale
    1.4840 po
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.3800 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Revêtement
    Plaqué nickel
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-31/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3U212NK75 Roulements à billes - F3U212NK75
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-9/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    2870 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Argent
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327036584
  • CUP_NON
    662327036584
  • Poids
    1.55 lb
  • Capacité de charge statique
    1480 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    2-1/2 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif