Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongée Anneau intérieur durci en zone avec vis d'arrêt à espacement 120° verrouillable avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint de contact à lèvre unique avec chemins de roulement en oxyde noir La conception unique de retenue sur terre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-22C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461021613
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Diamètre extérieur3.6250 po
- Hauteur totale4.5630 po
- Largeur totale1.6875 po
- Roulement de rechange2-16C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSCHB
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po