Aperçu
Description du fabricant
VF4S216NK FLG 4-BOLT
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200°F
- Revêtement de finitionNickle
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieVF4S
- CUP_NON662460352749
- Poids1.94 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité