Motion
SEHB-30C
Unité de roulement à billes pour cintre 703395 - DI 1.8750 po, D.E 4.3750 po, Largeur 2.0313 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569203
N° MFRSEHB-30C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 703395 - DI 1.8750 po, D.E 4.3750 po, Largeur 2.0313 po, Fonte, Qualité standard, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569203
N° MFRSEHB-30C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-30C SUPPORT BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703395
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Hauteur totale
    5.4375 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Roulement de rechange
    2-114C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SEHB
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    1 - 11 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif