Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type d’alésageDroit
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200°F
- Revêtement de finitionNickle
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieVF4S
- CUP_NON662460352817
- Poids5.24 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt