Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongée Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint de contact à lèvre unique La conception unique de retenue de conduite terrestre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-39C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461021767
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Hauteur totale6.8130 po
- Largeur totale2.5625 po
- Roulement de rechange2-27C
- Type de jointJoint de contact
- SérieSCHB
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1 1/4 - 11 1/2 po