Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant712378
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Largeur totale77.8 mm
- Roulement de rechange5215
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1 1/2 - 11 1/2 po