SEHB-208C
Unité de roulement à billes pour cintre 710325 - DI 40 mm, DI 95.30 mm, largeur 49.20 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569270
N° MFRSEHB-208C
Prix2,791.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 710325 - DI 40 mm, DI 95.30 mm, largeur 49.20 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569270
N° MFRSEHB-208C
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
Prix2,791.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-208C SUPPORT BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710325
  • Diamètre extérieur
    3.7520 po
  • Largeur totale
    49.2 mm
  • Roulement de rechange
    5208C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SEHB
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif