Motion
SEHB-210C
Unité de roulement à billes pour cintre 710327 - DI 50 mm, DI 111.10 mm, largeur 51.60 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569272
N° MFRSEHB-210C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour cintre 710327 - DI 50 mm, DI 111.10 mm, largeur 51.60 mm, fonte, Qualité standard, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569272
N° MFRSEHB-210C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SEHB-210C SUPPORT BRG
  • GoldPlex-HP (inclus)
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 /oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710327
  • Diamètre extérieur
    4.3740 po
  • Largeur totale
    51.6 mm
  • Roulement de rechange
    5210C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SEHB
  • Longueur du filetage
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif