Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant718569
- Diamètre extérieur5.6260 po
- Largeur totale65.1 mm
- Roulement de rechange5212C
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po