HNG-SXR-101

Dodge
HNG-SXR-101

HNG-SXR-101
N° D’ARTICLE MI00569300
N° MFRHNG-SXR-101
Prix225.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
HNG-SXR-101

HNG-SXR-101
N° D’ARTICLE MI00569300
N° MFRHNG-SXR-101
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
Prix225.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HNGSXR101 SUPPORT BRG 131259

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rendement
    Service normal
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur de l’alésage
    1.7700 po
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Support de convoyeur à vis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Série de roulements
    Série 206
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131259
  • CUP_NON
    782475117765
  • Dessin CAD
  • Diamètre de l’arbre
    1.0625 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues