NSTUSCNP104

Dodge
NSTUSCNP104

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00569443
N° MFRNSTUSCNP104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
NSTUSCNP104

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI00569443
N° MFRNSTUSCNP104
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NSTUSCNP104 BRG DE REPRISE PLAQUÉ NICKEL

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joint à lèvres
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur du boîtier
    4.1250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NSTUSCNP104
  • Numéro CUP du fabricant
    782475115334
  • Poids
    2.73 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues