HM3U239N
Unité de roulement à billes de suspension - 2.4375 po DI, 5.2500 po DE, 1.7500 po Largeur, Fer, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569630
N° MFRHM3U239N
Prix1,605.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de suspension - 2.4375 po DI, 5.2500 po DE, 1.7500 po Largeur, Fer, Collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00569630
N° MFRHM3U239N
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
Votre prix1,605.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HM3U239N SUPPORT BLKHM3-U239N

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8080 lbf
  • Taille du filetage
    7/8 - 9 po
  • Longueur du filetage
    1.0625 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327040215
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif