P2B511-SFXT-115TT SAF-XT

Dodge
P2B511-SFXT-115TT SAF-XT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00569649
N° MFRP2B511-SFXT-115TT SAF-XT
Prix861.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B511-SFXT-115TT SAF-XT

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00569649
N° MFRP2B511-SFXT-115TT SAF-XT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix861.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B511SFXT115TT PIL NOIR 042001

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 à 7.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Longueur de l’alésage
    4.1400 po
  • Capacité de charge dynamique
    31500 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Capacité de charge statique
    32500 lbf
  • CUP_NON
    782475022236
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Matériel
    042001
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues