Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.6250 à 9.6250 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale6.3750 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale4.7500 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale41500 lbf
- Capacité de charge statique radiale53000 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechange22215LB
- Poids33 lb
- Rpm max.3700 tr/min
- CUP_NON662327116880
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller