Motion
PLB6847FD8C

Link-Belt (RRX)
PLB6847FD8C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569716
N° MFRPLB6847FD8C
Prix3,390.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PLB6847FD8C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569716
N° MFRPLB6847FD8C
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
Prix3,390.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLB6847FD8C OREILLERNOIR P-LB6847FD8C

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8750 à 11 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.3125 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Type de joint
    Taconite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    73500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de fin
    Fermé
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    22217LB
  • Poids
    45 lb
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • CUP_NON
    662327117146
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif