SPBT22517 X 2-15/16

Browning (RRX)
SPBT22517 X 2-15/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00569723
N° MFRSPBT22517 X 2-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
SPBT22517 X 2-15/16

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00569723
N° MFRSPBT22517 X 2-15/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPBT22517 X 2-15/16 PIL GRATUIT NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Poids
    10.8 lb
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif