Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Longueur totale16.5000 po
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale9.5625 po
- Largeur totale6.3750 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.7500 po
- Poids81 lb
- Type de verrouillageAdaptateur
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller