Motion
PLB6871FD8

Link-Belt (RRX)
PLB6871FD8

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569839
N° MFRPLB6871FD8
Price$10,013.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PLB6871FD8

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00569839
N° MFRPLB6871FD8
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
Votre prix10,013.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PLB6871FD8 OREILLERNOIR P-LB6871FD8

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.6250 à 16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur totale
    18.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    11.5938 po
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    9.2188 po
  • Type de joint
    Taconite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    196000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    22226LB
  • Poids
    160 lb
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • CUP_NON
    662327117894
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif